曜日別特売
BL4201JP ブレンドフォース ネオ ホワイト T-fal(ティファール) 03197892

本体

BL4201JP ブレンドフォース ネオ ホワイト T-fal(ティファール) 03197892
BL4201JP ブレンドフォース ネオ ホワイト T-fal(ティファール) 03197892

ブレンドフォース ネオ ホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03197892
品番
BL4201JP
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

たっぷりのジュースやスープが気軽に作れる大容量1.25Lのパワフルブレンダー。
軽くて扱いやすいプラスチック容器。
氷も砕けるアイスクラッシング機能付き。
【350Wのハイパワー】ハイパワーで硬い食材も滑らかに攪拌。
【2段階スピード】スピードはHIGH(高速)とLOW(低速)の2段階で調節可能、氷を砕くのに便利なパルス機能付き。
【たっぷり大容量】大容量の1.25Lで家族分の調理もラクラク。

質量(kg)
約1.84
色
ホワイト
容量(L)
1.25
消費電力(W)
350
コード長さ(m)
1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約18.2×17.2×37.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする