新型ハコマルシェワゴン本体 ホワイト 強化キャスター 幅120×奥行60cm 〔ストエキオリジナル〕
屋根が付けられる木製マルシェワゴン。強化キャスター仕様で商品を載せたままの移動も楽々。 耐荷重150kgの強化キャスター! 並列時キャスター同士が干渉しないため隙間ができません。 強化キャスターフレームには底板が取り付いています。省スペースでも使い勝手の良い奥行45cmタイプと、陳列量にボリューム感を出せる奥行60cmの大型タイプがあります。鉄・木・ファブリックなど異素材の組み合わせとデザインで、マルシェ風のスタイルに。【オプションで組合せが可能な商品(別売)】・中間棚セット ・中間スチール棚セット ・下部用ネット ・幕板パネル ・背面テント ・上部フレーム ・上部フレーム用中間棚セット ・上部フレーム用テントセット ・ポップケース付きフレーム(
各種、本体色・サイズに応じて組合せが可能です。)
- 用途
- セット内容:本体・天板・強化キャスターフレーム×各1 取付用プッシュリベット×40個 補強バー×2個
- 耐荷重(kg)
- 静止時:150 走行時:100
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 124.2×60×90
- 天板寸法(cm)
- 120×60×2.6
- 内容量
- 1セット
注意
※ポリウレタン製単輪キャスター:直径7.5cm (ストッパー付き・無し×各2個) ※横揺れ軽減のため、付属の補強バーをご利用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥2,750/税込¥3,025 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥4,400~/税込¥4,840~ |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥7,000~/税込¥7,700~ |
| 離島 | 数量1につき | ¥7,000~/税込¥7,700~ |
ワゴン什器 の新着商品
カテゴリ


































