2355-1062 新型ハコマルシェワゴン本体 ホワイト 強化キャスター 幅120×奥行60cm 〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 03270457

ラスティック柄天板

2355-1062 新型ハコマルシェワゴン本体 ホワイト 強化キャスター 幅120×奥行60cm 〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 03270457
2355-1062 新型ハコマルシェワゴン本体 ホワイト 強化キャスター 幅120×奥行60cm 〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 03270457
2355-1062 新型ハコマルシェワゴン本体 ホワイト 強化キャスター 幅120×奥行60cm 〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 03270457
2355-1062 新型ハコマルシェワゴン本体 ホワイト 強化キャスター 幅120×奥行60cm 〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 03270457
2355-1062 新型ハコマルシェワゴン本体 ホワイト 強化キャスター 幅120×奥行60cm 〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 03270457
2355-1062 新型ハコマルシェワゴン本体 ホワイト 強化キャスター 幅120×奥行60cm 〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 03270457
2355-1062 新型ハコマルシェワゴン本体 ホワイト 強化キャスター 幅120×奥行60cm 〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 03270457
2355-1062 新型ハコマルシェワゴン本体 ホワイト 強化キャスター 幅120×奥行60cm 〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 03270457
2355-1062 新型ハコマルシェワゴン本体 ホワイト 強化キャスター 幅120×奥行60cm 〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 03270457
2355-1062 新型ハコマルシェワゴン本体 ホワイト 強化キャスター 幅120×奥行60cm 〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 03270457

新型ハコマルシェワゴン本体 ホワイト 強化キャスター 幅120×奥行60cm 〔ストエキオリジナル〕

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
タイプラスティック柄天板
内容量1セット注文コード03270457品番2355-1062
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

屋根が付けられる木製マルシェワゴン。強化キャスター仕様で商品を載せたままの移動も楽々。 耐荷重150kgの強化キャスター! 並列時キャスター同士が干渉しないため隙間ができません。 強化キャスターフレームには底板が取り付いています。省スペースでも使い勝手の良い奥行45cmタイプと、陳列量にボリューム感を出せる奥行60cmの大型タイプがあります。鉄・木・ファブリックなど異素材の組み合わせとデザインで、マルシェ風のスタイルに。【オプションで組合せが可能な商品(別売)】・中間棚セット ・中間スチール棚セット ・下部用ネット ・幕板パネル ・背面テント ・上部フレーム ・上部フレーム用中間棚セット ・上部フレーム用テントセット ・ポップケース付きフレーム(
各種、本体色・サイズに応じて組合せが可能です。)

用途
セット内容:本体・天板・強化キャスターフレーム×各1 取付用プッシュリベット×40個 補強バー×2個
材質
本体:スチール製 粉体塗装天板:木製 低圧メラミン化粧板
タイプ
ラスティック柄天板
耐荷重(kg)
静止時:150 走行時:100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
124.2×60×90
天板寸法(cm)
120×60×2.6
注意
※ポリウレタン製単輪キャスター:直径7.5cm (ストッパー付き・無し×各2個)
※横揺れ軽減のため、付属の補強バーをご利用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,750/税込¥3,025
北海道地方数量1につき¥4,500/税込¥4,950
沖縄地方数量1につき¥7,000/税込¥7,700
離島数量1につき¥7,000/税込¥7,700

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする