新型ハコマルシェワゴン用上部フレーム(ブラック)用/中間棚セット 幅120cm・片面
ワゴン本体の端に上部フレームを取り付けた場合(壁面・対面利用時)、ワゴン奥行内に中間棚が収まります。新型ハコマルシェワゴン本体は、省スペースでも使い勝手の良い幅90×奥行45cmタイプと、陳列量にボリューム感を出せる幅90×奥行60cm、幅120×奥行60cmの大型タイプがあります。鉄・木・ファブリックなど異素材の組み合わせとデザインで、マルシェ風のスタイルに。
- 用途
- セット内容:【2355-1182、2355-1183】木棚×1 ブラケット×2 【2355-1184、2355-1185】スチール棚×1 ブラケット×2
- 耐荷重(kg)
- 10
- 寸法(幅W×奥行D)(cm)
- 119.8×40
- 内容量
- 1セット
注意
※【強化コート紙を使用した商品について】アルコール類を含有している液剤の使用はお避け下さい。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥600/税込¥660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
ワゴン什器 の新着商品
カテゴリ


































