2355-1183 新型ハコマルシェワゴン用上部フレーム(ブラック)用/中間棚セット 幅120cm・片面 ストア・エキスプレス 03270762

木棚ブラック

2355-1183 新型ハコマルシェワゴン用上部フレーム(ブラック)用/中間棚セット 幅120cm・片面 ストア・エキスプレス 03270762
2355-1183 新型ハコマルシェワゴン用上部フレーム(ブラック)用/中間棚セット 幅120cm・片面 ストア・エキスプレス 03270762
2355-1183 新型ハコマルシェワゴン用上部フレーム(ブラック)用/中間棚セット 幅120cm・片面 ストア・エキスプレス 03270762
2355-1183 新型ハコマルシェワゴン用上部フレーム(ブラック)用/中間棚セット 幅120cm・片面 ストア・エキスプレス 03270762

新型ハコマルシェワゴン用上部フレーム(ブラック)用/中間棚セット 幅120cm・片面

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
タイプ木棚ブラック
内容量1セット注文コード03270762品番2355-1183
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

ワゴン本体の端に上部フレームを取り付けた場合(壁面・対面利用時)、ワゴン奥行内に中間棚が収まります。新型ハコマルシェワゴン本体は、省スペースでも使い勝手の良い幅90×奥行45cmタイプと、陳列量にボリューム感を出せる幅90×奥行60cm、幅120×奥行60cmの大型タイプがあります。鉄・木・ファブリックなど異素材の組み合わせとデザインで、マルシェ風のスタイルに。

用途
セット内容:【2355-1182、2355-1183】木棚×1 ブラケット×2 【2355-1184、2355-1185】スチール棚×1 ブラケット×2
材質
棚:木製 強化コート紙貼り ブラケット:スチール製 粉体塗装
タイプ
木棚ブラック
棚板厚さ(mm)
26
耐荷重(kg)
10
寸法(幅W×奥行D)(cm)
119.8×40
注意
※【強化コート紙を使用した商品について】アルコール類を含有している液剤の使用はお避け下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする