曜日別特売
T8535 ショートエプロン アルベ(チトセ) 03253438

製品画像

T8535 ショートエプロン アルベ(チトセ) 03253438
T8535 ショートエプロン アルベ(チトセ) 03253438

ショートエプロン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ベージュ
内容量1枚注文コード03253438品番T8535
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498
色
ベージュ
仕様
両脇ポケット
サイズ
フリー
混率(%)
ツイル(ポリエステル99、複合繊維(ポリエステル)1)
機能
制電、耐塩素加工
前中心丈(cm)
40
脇幅(cm)
94
腰紐長さ(cm)
280
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする