製品画像
アルベ(チトセ)
ショートエプロン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
03253341
品番
T9100
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
伸縮性が高くシワになりにくいツイル生地を使った、両脇ポケット付きエプロン。
仕様
両脇ポケット、ヒモ通し穴
色
ブラック
サイズ
F
機能
ストレッチ、制電、耐塩素
素材
ツイル(ポリエステル100%)
前中心丈(cm)
41
脇幅(cm)
105
腰紐長さ(cm)
275