アルベ(チトセ)
ジャケット[女]
きりっとした品格が漂うネイビー。
好感度が高く、清潔感あふれる印象を与えます。
仕様
TWヘリンボーン、左胸ポケット、両脇ポケット、両内ポケット、センターベント
タイプ
女性用
混率(%)
(ウール50、ポリエステル50)
内容量
1枚
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
全6種類を絞り込む
色
グレー
ネイビー
ブラック
サイズ
11号
13号
15号
17号
肩幅(cm)
39
40
41
42
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03250322
KM8380
ネイビー
13号
40
60
65
¥
30,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
03252528
KM8380
グレー
17号
42
60
65
¥
30,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
03253937
KM8380
ブラック
11号
39
59
64
¥
30,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
03254339
KM8380
ネイビー
15号
41
60
65
¥
30,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
03255118
KM8380
ブラック
15号
41
60
65
¥
30,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
03256947
KM8380
グレー
15号
41
60
65
¥
30,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください