製品画像
アルベ(チトセ)
ジャケット[女]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グレー
グレー
ネイビー
ブラック
サイズ
17号
11号
13号
15号
17号
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03252528
品番
KM8380
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
きりっとした品格が漂うネイビー。
好感度が高く、清潔感あふれる印象を与えます。
色
グレー
サイズ
17号
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
65
仕様
TWヘリンボーン、左胸ポケット、両脇ポケット、両内ポケット、センターベント
タイプ
女性用
混率(%)
(ウール50、ポリエステル50)
バスト(cm)
111
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。