曜日別特売
T8806 胸当てエプロン アルベ(チトセ) 03254321

製品画像

T8806 胸当てエプロン アルベ(チトセ) 03254321
T8806 胸当てエプロン アルベ(チトセ) 03254321

胸当てエプロン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色キャメル
内容量1枚注文コード03254321品番T8806
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798
色
キャメル
前中心丈(cm)
93
脇幅(cm)
92
仕様
ペン差しポケット、右脇ポケット、タオルホルダー、センターベント
サイズ
フリー
素材
ヴィンテージツイル(綿100%)
肩紐長さ(cm)
174
注意
※生地の加工方法により、染めムラが生じることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする