アルベ(チトセ)
鯉口シャツ(八分袖)[兼用]
リラックス感のあるシルエットで柔らかな雰囲気に。
ゆったりした丈感や肩幅、 ゆとりのある袖口。
仕様
左胸ポケット、比翼仕立て、両脇スリット
混率(%)
トロピカル(ポリエステル100)
機能
制電、ストレッチ
性別
男女兼用
袖丈
八分袖
内容量
1枚
全13種類を絞り込む
色
選択してください
こげ茶
ホワイト
墨黒
紺
茶
サイズ
選択してください
3L
L
LL
M
S
SS
着丈(cm)
77
79
81
83
肩幅(cm)
選択してください
54
56
58
60
62
64
13種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03249579
DN8500
茶
S
56
41
79
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
03250349
DN8500
茶
SS
54
39
77
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
03250446
DN8500
ホワイト
L
60
44
83
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
03250559
DN8500
ホワイト
SS
54
39
77
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
03251907
DN8500
墨黒
SS
54
39
77
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
03252379
DN8500
茶
LL
62
45
83
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
03252930
DN8500
ホワイト
M
58
43
81
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
03253490
DN8500
茶
L
60
44
83
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
03254549
DN8500
ホワイト
3L
64
45
83
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
03254786
DN8500
こげ茶
SS
54
39
77
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
03255441
DN8500
墨黒
M
58
43
81
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
03255547
DN8500
こげ茶
3L
64
45
83
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
03256859
DN8500
紺
3L
64
45
83
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください