住商モンブラン
茶衣着パンツ レディス 若葉
伝統色をイメージしたカラーバリエーションの、レディス茶衣着パンツ。和装の美しさはそのままに、仕事服としての機能性をプラスした「KIMONO」シリーズです。
材質
メロンアムンゼン
色
若葉
混率(%)
ポリエステル100
性別
レディス
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
総丈(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06769477
SB007-32-M
60~68
97
116
¥
10,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
06770597
SB007-32-L
68~76
101
121
¥
10,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください