住商モンブラン
茶衣着パンツ レディス 椿唐草ブルー
華やかな文様のデザインで、日本の伝統美を演出するレディス茶衣着パンツ。和装の美しさはそのままに、仕事服としての機能性をプラスした「KIMONO」シリーズです。
材質
ちりめん
色
椿唐草ブルー
混率(%)
ポリエステル100
性別
レディス
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
総丈(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06769179
SB005-22-L
68~76
101
121
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
06769468
SB005-22-M
60~68
97
116
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください