茶衣着パンツ レディス 桜吹雪ピンク

茶衣着パンツ レディス 桜吹雪ピンク - 住商モンブラン茶衣着パンツ レディス 桜吹雪ピンク - 住商モンブラン茶衣着パンツ レディス 桜吹雪ピンク - 住商モンブラン茶衣着パンツ レディス 桜吹雪ピンク - 住商モンブラン

華やかな文様のデザインで、日本の伝統美を演出するレディス茶衣着パンツ。和装の美しさはそのままに、仕事服としての機能性をプラスした「KIMONO」シリーズです。

材質
ちりめん
色
桜吹雪ピンク
混率(%)
ポリエステル100
性別
レディス
内容量
1枚
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
総丈(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06770177SB005-12-L68~76101121
¥14,000
¥9,898
¥10,888(税込)
3日以内出荷
06770938SB005-12-M60~6897116
¥14,000
¥9,898
¥10,888(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする