曜日別特売

エプロン風和風パンツ[女]

エプロン風和風パンツ[女] - アルベ(チトセ)エプロン風和風パンツ[女] - アルベ(チトセ)エプロン風和風パンツ[女] - アルベ(チトセ)エプロン風和風パンツ[女] - アルベ(チトセ)エプロン風和風パンツ[女] - アルベ(チトセ)エプロン風和風パンツ[女] - アルベ(チトセ)
仕様
両脇ポケット
タイプ
女性用
混率(%)
トロピカル(ポリエステル100)
機能
ストレッチ、制電
内容量
1枚
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03250306DN8504茶9号5770~7428
¥8,800
¥6,198
¥6,818(税込)
3日以内出荷
03250516DN8504茶13号5978~8229
¥8,800
¥6,198
¥6,818(税込)
3日以内出荷
03251557DN8504茶7号5766~7027.5
¥8,800
¥6,198
¥6,818(税込)
3日以内出荷
03255416DN8504墨黒9号5770~7428
¥8,800
¥6,198
¥6,818(税込)
3日以内出荷
03256692DN8504紺13号5978~8229
¥8,800
¥6,198
¥6,818(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする