オーバージャケット[男]

オーバージャケット[男] - アルベ(チトセ)オーバージャケット[男] - アルベ(チトセ)

ほどよいカジュアル感があるオーバージャケット。
下のボタンは留めない着こなしがおすすめ。

仕様
左胸ポケット、両脇ポケット、センターベント、背抜き仕様、左内側ポケット
色
ブラック
サイズ
M
タイプ
男性用
混率(%)
ヘビーサテン(ポリエステル65、綿35)
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
77
機能
防汚、抗菌防臭
バスト(cm)
123
内容量
1枚
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03256046RW0024
¥12,500
¥8,798
¥9,678(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする