RW0024 オーバージャケット[男] アルベ(チトセ) 03256046

製品画像

RW0024 オーバージャケット[男] アルベ(チトセ) 03256046
RW0024 オーバージャケット[男] アルベ(チトセ) 03256046

オーバージャケット[男]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
03256046
品番
RW0024
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
¥8,798

ほどよいカジュアル感があるオーバージャケット。
下のボタンは留めない着こなしがおすすめ。

仕様
左胸ポケット、両脇ポケット、センターベント、背抜き仕様、左内側ポケット
色
ブラック
サイズ
M
タイプ
男性用
混率(%)
ヘビーサテン(ポリエステル65、綿35)
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
77
機能
防汚、抗菌防臭
バスト(cm)
123
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする