曜日別特売
JE-1000H Jackery ポータブル電源 1000 Plus v2 Jackery(ジャクリ) 03377862

本体

JE-1000H Jackery ポータブル電源 1000 Plus v2 Jackery(ジャクリ) 03377862
JE-1000H Jackery ポータブル電源 1000 Plus v2 Jackery(ジャクリ) 03377862
JE-1000H Jackery ポータブル電源 1000 Plus v2 Jackery(ジャクリ) 03377862
JE-1000H Jackery ポータブル電源 1000 Plus v2 Jackery(ジャクリ) 03377862
JE-1000H Jackery ポータブル電源 1000 Plus v2 Jackery(ジャクリ) 03377862
JE-1000H Jackery ポータブル電源 1000 Plus v2 Jackery(ジャクリ) 03377862
JE-1000H Jackery ポータブル電源 1000 Plus v2 Jackery(ジャクリ) 03377862

Jackery ポータブル電源 1000 Plus v2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03377862
品番
JE-1000H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

1024Whの大容量と1800Wの高出力、拡張バッテリーに対応し最大11kWhまで増設可能。アウトドアキャンプの電源供給はもちろん、在宅勤務時の非常用電源としても十分に対応可能です。
10msのUPS機能により、停電時でもPC・ネットワーク機器への電源供給を無瞬断で切り替えられます。
バッテリーには高耐久なリン酸鉄リチウムイオン(LFP)を採用し、充電サイクル6,000回、毎日使っても約10年持続する長寿命設計。
3kvのサージプルーフ機能を搭載し、雷雨時でも家庭内のデリケートな機器へ安全かつ安定した電力供給を実現。

寸法(mm)
313.5×201×233.5
質量(kg)
約10.6
出力(W)
定格1800、瞬間最大3600
内容
ポータブル電源1000PlusV2本体×1、AC充電ケーブル×1、取扱説明書×1
蓄電池容量(Wh)
1024Wh/ 6000 cycles, ≧70%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする