曜日別特売
6300098960 どこでもあんしんトイレ 森井紙器工業 03376401

6300098960 どこでもあんしんトイレ 森井紙器工業 03376401
6300098960 どこでもあんしんトイレ 森井紙器工業 03376401
6300098960 どこでもあんしんトイレ 森井紙器工業 03376401
6300098960 どこでもあんしんトイレ 森井紙器工業 03376401
6300098960 どこでもあんしんトイレ 森井紙器工業 03376401
6300098960 どこでもあんしんトイレ 森井紙器工業 03376401
6300098960 どこでもあんしんトイレ 森井紙器工業 03376401
6300098960 どこでもあんしんトイレ 森井紙器工業 03376401

どこでもあんしんトイレ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03376401
品番
6300098960
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

災害時の断水や仮設トイレ不足、車での立ち往生、アウトドアなど、「すぐにトイレに行けない状況」でも安心して使える、段ボール製の簡易トイレです。コンパクトに収納できるので、いざという時のために備蓄がしやすく、避難時などにも持ち運びもしやすいよう設計されています。災害時、避難所に仮設トイレが設置されるまでには3~4日かかります。1人あたりの平均トイレ回数(1日約5回)をもとに、本製品には20回分の凝固剤と排泄袋をセット。仮設トイレが設置されるまでのトイレ対策として役立ちます。

用途
災害時の断水や仮設トイレ不足、車での立ち往生、アウトドアなどに。
セット内容
トイレ本体×1個、座面×2枚、凝固剤×20個、排泄袋×20枚、消臭袋×2枚、手袋×20組、取扱説明書×1枚
寸法(mm)
【消臭袋】650×800【排泄袋】640×800
質量(kg)
約1
耐荷重(kg)
約150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【トイレ使用時】275×340×70【トイレ収納時】150×340×70
保存期間(年)
凝固剤:常温未使用未開封で、製造月より約15年
注意
※本体は段ボールのため、水濡れ厳禁・火の近くや高温になる場所にはおかないください。凝固剤は他薬品とは混ぜないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする