曜日別特売

電気ストーブ カーボンヒーター 500W 遠赤外線ヒーター

電気ストーブ カーボンヒーター 500W 遠赤外線ヒーター - YAMAZEN(山善)電気ストーブ カーボンヒーター 500W 遠赤外線ヒーター - YAMAZEN(山善)電気ストーブ カーボンヒーター 500W 遠赤外線ヒーター - YAMAZEN(山善)電気ストーブ カーボンヒーター 500W 遠赤外線ヒーター - YAMAZEN(山善)電気ストーブ カーボンヒーター 500W 遠赤外線ヒーター - YAMAZEN(山善)電気ストーブ カーボンヒーター 500W 遠赤外線ヒーター - YAMAZEN(山善)電気ストーブ カーボンヒーター 500W 遠赤外線ヒーター - YAMAZEN(山善)電気ストーブ カーボンヒーター 500W 遠赤外線ヒーター - YAMAZEN(山善)

500Wタワー型 遠赤外線カーボンヒーター スリム形状で省スペース設置可能。
【仕様】
◇電源:AC100V(50/60Hz)
◇消費電力:500W
◇電源コード長さ:約1.8m
◇安全装置:転倒オフスイッチ、サーモスタット
◇運転切替:入/切

用途
ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。スリムカーボンヒーター 遠赤外線ストーブ 電気ヒーター タワー型 暖房機 脱衣所 トイレ 洗面所 足元暖房 シンプル
質量(kg)
1.2
色
グレージュ
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
500
コード長さ(m)
電源/約1.8
安全装置
転倒オフスイッチ、サーモスタット
モード切替
入/切
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
17.1×17.1×53.3
内容量
1台
取扱説明書:(1.65MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03348857EDCT-M051(C)
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする