曜日別特売

レトロ調電気ストーブ

レトロ調電気ストーブ - ヒロ・コーポレーション

レトロなデザイン×2本のヒーター管
遠赤外線でじんわりとした暖かさ
・転倒時OFF機能
・2段階切替
ダイヤルひとつで簡単操作
ハンドル付きで持ち運びラクラク

用途
ヒーター、暖房器具、冬の寒さ対策、足元暖房 カーボンヒーター グラファイトヒーター 電気ヒーター 脱衣所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 コンパクト
付属品
取扱説明書
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
(強)700/(弱)350
本体質量(g)
1600
定格消費電力(W)
700
安全装置
転倒時自動OFF機能
電源コード(m)
1.2
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
250×395×260
内容量
1台
注意
※定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使用する。
※使用時は、電源プラグをコンセントにしっかりと奥まで差し込む
※電源コード、電源プラグの破損、損傷がないかを確認する。
※電源プラグの刃(先端)、及び刃の根本に埃が付いている場合は、きれいに拭き取る。
※部屋を離れるとき、就寝時は電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。
※使用中又は、使用後は、子供、幼児の手の届かない範囲に置く。
※お手入れや点検、移動の際は、電源プラグをコンセントから抜いて、本体が冷めた状態で行う。
※使用初期段階において揮発性有機化合物及びカルボニル化合物が最も放散するおそれがあるため、十分に換気を行う。
※本体の用途以外で使用しない。
※分解、修理、改造をしない。
※電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない、束ねたりしない、重い物を載せたりしない。
※電源プラグをコンセントに差し込んだときに。緩みがあるときは使用しない。
※本製品をコンセントのすぐ下に置いて使用しない。
※カーテン、寝具、衣服などの可燃物の近くで使用しない。
※本製品が覆われた場合、または、間違って設置された場合には、火災の危険があるため、本製品のスイッチを自動的に入れるプログラム、タイマー、別のリモートコントロールシステム、またはその他の装置で本製品を使用しない。
※洗濯ものを乾かすために使用しない。
※浴槽、シャワー及び水泳プールの周辺部で、本製品を使用しない。
※屋外では使用しない。
※ガソリン、塗料、可燃性の液体などが保管されている場所では使用しない。
※使用中、使用後しばらくはガードなど高温部には触れない。
※濡れた手で本製品を操作しない。
※本製品のガードの隙間に液体、金属などの異物を入れない。
※幼児や子供の手の届く所に保管しない。子供だけで使用させない。
※本製品には、室温を制御する装置が備わっていない。自分自身で部屋を出ていくことのできない人物がその小さな部屋で使用しない。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05668447HDL-7319グレー
オープン
¥8,980
¥9,878(税込)
3日以内出荷
05668456HDL-7302ホワイト
オープン
¥8,980
¥9,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年11月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする