曜日別特売

電気ストーブ コンパクト スリム 小型 左右首振り

電気ストーブ コンパクト スリム 小型 左右首振り - YAMAZEN(山善)電気ストーブ コンパクト スリム 小型 左右首振り - YAMAZEN(山善)電気ストーブ コンパクト スリム 小型 左右首振り - YAMAZEN(山善)電気ストーブ コンパクト スリム 小型 左右首振り - YAMAZEN(山善)電気ストーブ コンパクト スリム 小型 左右首振り - YAMAZEN(山善)電気ストーブ コンパクト スリム 小型 左右首振り - YAMAZEN(山善)電気ストーブ コンパクト スリム 小型 左右首振り - YAMAZEN(山善)電気ストーブ コンパクト スリム 小型 左右首振り - YAMAZEN(山善)

出力3段階切替 コンパクト&スリム ハコガタデザイン電気ストーブ 左右首振り
◇電源:AC100V(50/60Hz)
◇消費電力:(弱)200W/(中)400W/(強)600W
◇電源コード長さ:1.6m
◇安全装置:転倒OFFスイッチ
◇左右首振り:約60度
◇発熱体:石英管ヒーター3本

用途
様々な場所の暖房、冬の寒さ対策に。電気ヒーター 小型ヒーター 足元ヒーター 速暖 暖房 足元暖房 おしゃれ 首振り シンプル
質量(kg)
2.1
色
ベージュ
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
(弱)200/(中)400/(強)600
コード長さ(m)
電源/約1.6
安全装置
転倒OFFスイッチ
保証期間
1年
発熱体
石英管ヒーター3本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20×17×51
左右首振
約60度
内容量
1台
取扱説明書:(2.49MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03348796DS-AK061(C)
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする