曜日別特売

電気ストーブ ワイド&スポット カーボンヒーター 左右首振り 遠赤外線ヒーター

電気ストーブ ワイド&スポット カーボンヒーター 左右首振り 遠赤外線ヒーター - YAMAZEN(山善)電気ストーブ ワイド&スポット カーボンヒーター 左右首振り 遠赤外線ヒーター - YAMAZEN(山善)電気ストーブ ワイド&スポット カーボンヒーター 左右首振り 遠赤外線ヒーター - YAMAZEN(山善)電気ストーブ ワイド&スポット カーボンヒーター 左右首振り 遠赤外線ヒーター - YAMAZEN(山善)電気ストーブ ワイド&スポット カーボンヒーター 左右首振り 遠赤外線ヒーター - YAMAZEN(山善)電気ストーブ ワイド&スポット カーボンヒーター 左右首振り 遠赤外線ヒーター - YAMAZEN(山善)電気ストーブ ワイド&スポット カーボンヒーター 左右首振り 遠赤外線ヒーター - YAMAZEN(山善)電気ストーブ ワイド&スポット カーボンヒーター 左右首振り 遠赤外線ヒーター - YAMAZEN(山善)

暖める範囲を調整出来るWIDE&SPOT仕様のレトロ調カーボンヒーター。
手動で反射板の向き調節可能。スリムなタワー型で省スペース。
◇電源:AC100V(50/60Hz)
◇消費電力:800W
◇電源コード長:約1.6m
◇発熱体:カーボンヒーター×2本
◇左右首振り運転:自動約60度
◇安全装置:転倒OFFスイッチ
◇出力切替:弱(400W)/強(800W)

用途
様々な場所の暖房、冬の寒さ対策に。スリムカーボンヒーター 遠赤外線ストーブ 電気ヒーター タワー型 暖房機 脱衣所 おしゃれ 速暖
質量(kg)
3.1
色
ベージュ
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
800
コード長さ(m)
電源/約1.6
安全装置
転倒OFFスイッチ
保証期間
1年
発熱体
カーボンヒーター×2本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
24.5×24.5×64
出力切替
弱(400W)/強(800W)
内容量
1台
取扱説明書:(1.11MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03348717EDCT-BK081(C)
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする