電気ストーブ ワイド&スポット カーボンヒーター 遠赤外線ヒーター
暖める範囲を調整出来るWIDE&SPOT仕様のレトロ調カーボンヒーター
手動で反射板の向き調節可能。スリムなタワー型で省スペース。
◇電源:AC100V(50/60Hz)
◇消費電力:800W
◇電源コード長:約1.6m
◇発熱体:カーボンヒーター×2本
◇安全装置:転倒OFFスイッチ
◇出力切替:弱(400W)/強(800W)
- 用途
- 様々な場所の暖房、冬の寒さ対策に。スリムカーボンヒーター 遠赤外線ストーブ 電気ヒーター タワー型 暖房機 脱衣所 おしゃれ 速暖
- 質量(kg)
- 3
- 色
- グレー
- 電源(V)
- AC100(50/60Hz)
- 消費電力(W)
- 800
- コード長さ(m)
- 電源/約1.6
- 安全装置
- 転倒OFFスイッチ
- 保証期間
- 1年
- 発熱体
- カーボンヒーター×2本
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 24.5×24.5×64
- 出力切替
- 弱(400W)/強(800W)
- 内容量
- 1台
取扱説明書:(1.08MB)
暖房用品 の新着商品
カテゴリ




























