遠赤外線グラファイトヒーター
わずか0.2秒で発熱、2段階温度調整可能なグラファイトヒーター。
本体が倒れると自動で電源がOFFになる転倒オフスイッチ搭載。
運転は450・900Wの2段階で切替が可能。暖まり具合に応じてお好みのパワーでお使いいただけます。
【仕様】
◇電源:AC100V(50/60Hz)
◇切替スイッチ:450W/900W
◇発熱体:グラファイトヒーター
◇安全装置:二重安全転倒オフスイッチ
◇電源コードの長さ:1.5m
◇付属品:ちょうボルト:3本
◇メーカー保証:(本体1年/ヒーター2年)
- 用途
- 冬の寒さ対策に。電気暖房 ヒーター 事務所 オフィス 暖房器具 遠赤外線ヒーター 遠赤外線ストーブ 電気ストーブ 足元暖房 カーボンヒーター
- 質量(kg)
- 2.8
- 色
- ホワイト
- スイッチ
- 【切替】450W/900W
- 電源
- AC100V(50/60Hz)
- 安全装置
- 二重安全転倒オフスイッチ
- 電源コード(m)
- 1.5
- 保証期間
- 本体1年/ヒーター2年
- 発熱体
- グラファイトヒーター
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 30×30×62
- 首振り
- 約130度(手動)
- 内容量
- 1台
取扱説明書:(1.10MB)
電気ストーブ(カーボンヒーター) の新着商品
カテゴリ
















![コアヒート シーズヒーター コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] コアヒート シーズヒーター コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06875378-261028-02.jpg)

















