CN1399B ビジネスノートカバー B5 レイメイ藤井 03454810

※使用例

CN1399B ビジネスノートカバー B5 レイメイ藤井 03454810
CN1399B ビジネスノートカバー B5 レイメイ藤井 03454810
CN1399B ビジネスノートカバー B5 レイメイ藤井 03454810
CN1399B ビジネスノートカバー B5 レイメイ藤井 03454810
CN1399B ビジネスノートカバー B5 レイメイ藤井 03454810

ビジネスノートカバー B5

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03454810
品番
CN1399B
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

ぴたっとスマートに閉じて、スリムに持ち歩くビジネスノートカバーB5

仕様
名刺約25枚収納可
色
ブラック
本体質量(g)
225
カードサイズ(mm)
収納カードサイズ:W91×H55
素材
アルミニウム
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
220×262×8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする