JW-264 BTサーモエボ ゲル ミディアムウェイト クルーネックシャツ おたふく手袋 03453778

JW-264 BTサーモエボ ゲル ミディアムウェイト クルーネックシャツ おたふく手袋 03453778
JW-264 BTサーモエボ ゲル ミディアムウェイト クルーネックシャツ おたふく手袋 03453778
JW-264 BTサーモエボ ゲル ミディアムウェイト クルーネックシャツ おたふく手袋 03453778
JW-264 BTサーモエボ ゲル ミディアムウェイト クルーネックシャツ おたふく手袋 03453778

BTサーモエボ ゲル ミディアムウェイト クルーネックシャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード03453778品番JW-264
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

「断熱+蓄熱」NASAで採用された素材、エアロゲルを搭載。外からの冷たい外気から身体を守り、身体から発する熱を蓄える。冬用インナーウェアのハイエンドモデル。

サイズ
M
胸囲(cm)
88-96
身長(cm)
165-175
色
11.ブラック
混率(%)
ポリエステル90・ポリウレタン10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする