ワンピース
シンメトリーな構造で格調が高く、襟元やウエストに施されたラメパイピングがエレガントさを引き立てます。インパクトのある大柄の「マトラッセチェック」に、ラメやパールの輝きを組み合わせた華やかなデザインが特徴です。
- 仕様
- 両脇ポケット付き、ホームクリーニング、オールシーズン、2WAYストレッチ
- 色
- ネイビー
- 素材
- 【身頃部分】マトラッセチェック:ポリエステル95%、アクリル3%、ナイロン1%、キュプラ1%、【スカート部分】ソフティツイル:ポリエステル100%
- 内容量
- 1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
ワンピース オフィスウェア の新着商品
カテゴリ
































