曜日別特売
62010 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03449009

62010 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03449009
62010 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03449009
62010 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03449009
62010 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03449009
62010 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03449009
62010 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03449009

ワンピース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ13号
ウエスト(cm)84
内容量1枚注文コード03449009品番62010
参考基準価格(税別)¥37,900販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

シンメトリーな構造で格調が高く、襟元やウエストに施されたラメパイピングがエレガントさを引き立てます。インパクトのある大柄の「マトラッセチェック」に、ラメやパールの輝きを組み合わせた華やかなデザインが特徴です。

サイズ
13号
ウエスト(cm)
84
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
46
着丈(cm)
97
仕様
両脇ポケット付き、ホームクリーニング、オールシーズン、2WAYストレッチ
色
ネイビー
ヒップ(cm)
105
バスト(cm)
100
素材
【身頃部分】マトラッセチェック:ポリエステル95%、アクリル3%、ナイロン1%、キュプラ1%、【スカート部分】ソフティツイル:ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする