ワンピース

ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))

ネイビーのツイード調生地をベースに、鮮やかな赤のパイピングラインとゴールドのフラワーモチーフボタンが施された高級感のある仕上がりです。ツイードニット(ポリエステル100%)を使用しており、適度なハリ感がありながらも柔らかく、美しいシルエットをキープします。 2WAYストレッチ素材のため腕の上げ下げがしやすく、長時間の着用でも窮屈感がありません。

仕様
名札ポケット付き、2WAYストレッチ、両脇ポケット付き、抗ウイルスポケット、ホームクリーニング、オールシーズン
色
ネイビー
素材
ツイードニット:ポリエステル100%
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03439367617555号65374093
¥35,900
¥27,980
¥30,778(税込)
6日以内出荷
034398486175517号92434498
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
6日以内出荷
034404876175511号77404396
¥35,900
¥27,980
¥30,778(税込)
6日以内出荷
03443339617557号69384194
¥35,900
¥27,980
¥30,778(税込)
6日以内出荷
034488876175513号81414497
¥35,900
¥27,980
¥30,778(税込)
6日以内出荷
034514776175519号98444498
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
6日以内出荷
03452308617559号73394295
¥35,900
¥27,980
¥30,778(税込)
6日以内出荷
034532366175515号86424498
¥35,900
¥27,980
¥30,778(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする