曜日別特売
61755 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03451477

61755 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03451477
61755 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03451477
61755 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03451477
61755 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03451477
61755 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03451477
61755 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03451477
61755 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03451477
61755 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03451477
61755 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03451477
61755 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03451477
61755 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03451477

ワンピース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ19号
ウエスト(cm)98
内容量1枚注文コード03451477品番61755
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

ネイビーのツイード調生地をベースに、鮮やかな赤のパイピングラインとゴールドのフラワーモチーフボタンが施された高級感のある仕上がりです。ツイードニット(ポリエステル100%)を使用しており、適度なハリ感がありながらも柔らかく、美しいシルエットをキープします。 2WAYストレッチ素材のため腕の上げ下げがしやすく、長時間の着用でも窮屈感がありません。

サイズ
19号
ウエスト(cm)
98
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
44
着丈(cm)
98
仕様
名札ポケット付き、2WAYストレッチ、両脇ポケット付き、抗ウイルスポケット、ホームクリーニング、オールシーズン
色
ネイビー
ヒップ(cm)
122
バスト(cm)
118
素材
ツイードニット:ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする