ワンピース
ラメやカラフルな糸を織り込んだ上品なツイード調の上半身と、落ち着いた無地のスカートを組み合わせた、クチュール感のある華やかなデザインが特徴です。企業の受付、案内係、サロンやクリニックのコンパニオン用制服として非常に人気があります。身頃には華やかな「かすり糸」とラメ糸を使用したエタンセルツイードを採用。上半身の身頃には肌に触れると涼しい接触冷感機能があり、快適さをキープします。
- 仕様
- 接触冷感、2WAYストレッチ、両脇ポケット付き、ホームクリーニング、オールシーズン
- 素材
- 【身頃部分】エタンセルツイード:ポリエステル56%、レーヨン23%、アクリル15%、ナイロン6%、【スカート部分】フレキシブルサージ:ポリエステル60%、複合繊維(ポリエステル)40%
- 内容量
- 1枚
全12種類を絞り込む
色
サイズ
ウエスト(cm)
ワンピース オフィスウェア の新着商品
カテゴリ


































