曜日別特売
66720 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446988

66720 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446988
66720 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446988
66720 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446988
66720 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446988
66720 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446988
66720 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446988
66720 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446988

ワンピース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色アイボリー
サイズ7号
ウエスト(cm)72
内容量1枚注文コード03446988品番66720
参考基準価格(税別)¥37,900販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

ラメやカラフルな糸を織り込んだ上品なツイード調の上半身と、落ち着いた無地のスカートを組み合わせた、クチュール感のある華やかなデザインが特徴です。企業の受付、案内係、サロンやクリニックのコンパニオン用制服として非常に人気があります。身頃には華やかな「かすり糸」とラメ糸を使用したエタンセルツイードを採用。上半身の身頃には肌に触れると涼しい接触冷感機能があり、快適さをキープします。

色
アイボリー
サイズ
7号
ウエスト(cm)
72
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
41
仕様
接触冷感、2WAYストレッチ、両脇ポケット付き、ホームクリーニング、オールシーズン
着丈(cm)
92
ヒップ(cm)
92
バスト(cm)
88
素材
【身頃部分】エタンセルツイード:ポリエステル56%、レーヨン23%、アクリル15%、ナイロン6%、【スカート部分】フレキシブルサージ:ポリエステル60%、複合繊維(ポリエステル)40%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする