ワンピース
受付や接客業、オフィス向けのおもてなし制服ライン「華やぎコンシェルジュコレクション」の通年用ワンピースです。多彩なラメ糸が織り込まれた上品に煌めくツイード生地のトップスと、シワになりにくい黒のストレッチスカートを組み合わせたエレガントなドッキングデザインが特徴です。
- 仕様
- ストレッチ、両脇ポケット付き、ホームクリーニング、オールシーズン
- 素材
- 【身頃部分】プラージュツイード:ポリエステル76%、アクリル18%、ナイロン4%、レーヨン4%、【スカート部分】ツイルストレッチ:複合繊維(ポリエステル)25%、ポリエステル67%、再生ポリエステル8%
- 内容量
- 1枚
全16種類を絞り込む
色
サイズ
ウエスト(cm)
ワンピース オフィスウェア の新着商品
カテゴリ


































