曜日別特売
66760 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03450479

66760 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03450479
66760 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03450479
66760 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03450479
66760 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03450479
66760 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03450479
66760 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03450479
66760 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03450479
66760 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03450479
66760 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03450479
66760 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03450479
66760 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03450479
66760 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03450479
66760 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03450479

ワンピース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色アイボリー
サイズ17号
ウエスト(cm)95
内容量1枚注文コード03450479品番66760
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980

受付や接客業、オフィス向けのおもてなし制服ライン「華やぎコンシェルジュコレクション」の通年用ワンピースです。多彩なラメ糸が織り込まれた上品に煌めくツイード生地のトップスと、シワになりにくい黒のストレッチスカートを組み合わせたエレガントなドッキングデザインが特徴です。

色
アイボリー
サイズ
17号
ウエスト(cm)
95
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
47
仕様
ストレッチ、両脇ポケット付き、ホームクリーニング、オールシーズン
着丈(cm)
98
ヒップ(cm)
115
バスト(cm)
113
素材
【身頃部分】プラージュツイード:ポリエステル76%、アクリル18%、ナイロン4%、レーヨン4%、【スカート部分】ツイルストレッチ:複合繊維(ポリエステル)25%、ポリエステル67%、再生ポリエステル8%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする