曜日別特売

ワンピース

ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))

接遇業務を意識した、スタイルを良く見せる「黄金比シルエット」を採用。カラフルなネップ糸を織り込んだ「マカロンツイード」にラメをちりばめ、高級感とおもてなし感を演出。ペンを差しても邪魔にならない名札ポケットや両脇ポケットが付き、自宅の洗濯機で洗えるホームクリーニングに対応。

仕様
名札ポケット付き、ストレッチ、両脇ポケット、ホームクリーニング、オールシーズン
素材
【身頃部分】マカロンツイード:ポリエステル81%、アクリル12%、ナイロン3%、レーヨン5%、ナイロン2%、【スカート部分】スマートストレッチ:ポリエステル100%
内容量
1枚
全16種類を絞り込む
色
サイズ
ウエスト(cm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0343897262130ネイビー15号894022
¥36,900
¥28,980
¥31,878(税込)
6日以内出荷
0343957762130アイボリー17号954123
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
6日以内出荷
0344163262130アイボリー11号803822
¥36,900
¥28,980
¥31,878(税込)
6日以内出荷
0344318162130アイボリー15号894022
¥36,900
¥28,980
¥31,878(税込)
6日以内出荷
0344381162130ネイビー19号1014223
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
6日以内出荷
0344434662130ネイビー7号723620
¥36,900
¥28,980
¥31,878(税込)
6日以内出荷
0344468762130アイボリー19号1014223
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
6日以内出荷
0344675162130ネイビー9号763721
¥36,900
¥28,980
¥31,878(税込)
6日以内出荷
0344691862130ネイビー17号954123
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
6日以内出荷
0344719862130ネイビー11号803822
¥36,900
¥28,980
¥31,878(税込)
6日以内出荷
0344740862130アイボリー5号683519
¥36,900
¥28,980
¥31,878(税込)
6日以内出荷
0344756662130ネイビー13号843922
¥36,900
¥28,980
¥31,878(税込)
6日以内出荷
0344849262130ネイビー5号683519
¥36,900
¥28,980
¥31,878(税込)
6日以内出荷
0344982262130アイボリー7号723620
¥36,900
¥28,980
¥31,878(税込)
6日以内出荷
0345052262130アイボリー13号843922
¥36,900
¥28,980
¥31,878(税込)
6日以内出荷
0345124962130アイボリー9号763721
¥36,900
¥28,980
¥31,878(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする