曜日別特売
62130 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03447198

62130 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03447198
62130 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03447198
62130 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03447198
62130 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03447198
62130 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03447198
62130 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03447198
62130 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03447198
62130 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03447198
62130 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03447198

ワンピース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ネイビー
サイズ11号
ウエスト(cm)80
内容量1枚注文コード03447198品番62130
参考基準価格(税別)¥36,900販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

接遇業務を意識した、スタイルを良く見せる「黄金比シルエット」を採用。カラフルなネップ糸を織り込んだ「マカロンツイード」にラメをちりばめ、高級感とおもてなし感を演出。ペンを差しても邪魔にならない名札ポケットや両脇ポケットが付き、自宅の洗濯機で洗えるホームクリーニングに対応。

色
ネイビー
サイズ
11号
ウエスト(cm)
80
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
22
仕様
名札ポケット付き、ストレッチ、両脇ポケット、ホームクリーニング、オールシーズン
着丈(cm)
94
ヒップ(cm)
103
バスト(cm)
96
素材
【身頃部分】マカロンツイード:ポリエステル81%、アクリル12%、ナイロン3%、レーヨン5%、ナイロン2%、【スカート部分】スマートストレッチ:ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする