曜日別特売

ワンピース

ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))

深いブルーに黒を掛け合わせたアクアブルーツイード調の身頃に、さりげないラメが施されており高級感があります。ハイウエストの切り替えデザインを採用しており、シルエットを美しく見せます。スカート部分にはストレッチ素材を使用し、両腰のポケットにはマスクなどの収納に便利な抗ウイルス加工が施されています。

仕様
名札ポケット付き、2WAYストレッチ、両脇ポケット付き、抗ウイルスポケット、ホームクリーニング、オールシーズン
色
ブルー
素材
【身頃部分】アクアブルーツイード:ポリエステル98%、キュプラ2%、【スカート部分】フレキシブルサージ:ポリエステル60%、複合繊維(ポリエステル)40%
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03439742617359号76364494
¥35,900
¥27,980
¥30,778(税込)
6日以内出荷
034425966173515号89394697
¥35,900
¥27,980
¥30,778(税込)
6日以内出荷
034431116173511号80374595
¥35,900
¥27,980
¥30,778(税込)
6日以内出荷
03444757617355号68344292
¥35,900
¥27,980
¥30,778(税込)
6日以内出荷
034504886173513号84384696
¥35,900
¥27,980
¥30,778(税込)
6日以内出荷
03451136617357号72354393
¥35,900
¥27,980
¥30,778(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする