曜日別特売
61735 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03451136

61735 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03451136
61735 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03451136
61735 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03451136
61735 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03451136
61735 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03451136
61735 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03451136
61735 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03451136
61735 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03451136
61735 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03451136
61735 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03451136

ワンピース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ7号
ウエスト(cm)72
内容量1枚注文コード03451136品番61735
参考基準価格(税別)¥35,900販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

深いブルーに黒を掛け合わせたアクアブルーツイード調の身頃に、さりげないラメが施されており高級感があります。ハイウエストの切り替えデザインを採用しており、シルエットを美しく見せます。スカート部分にはストレッチ素材を使用し、両腰のポケットにはマスクなどの収納に便利な抗ウイルス加工が施されています。

サイズ
7号
ウエスト(cm)
72
肩幅(cm)
35
袖丈(cm)
43
着丈(cm)
93
仕様
名札ポケット付き、2WAYストレッチ、両脇ポケット付き、抗ウイルスポケット、ホームクリーニング、オールシーズン
色
ブルー
ヒップ(cm)
93
バスト(cm)
88
素材
【身頃部分】アクアブルーツイード:ポリエステル98%、キュプラ2%、【スカート部分】フレキシブルサージ:ポリエステル60%、複合繊維(ポリエステル)40%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする