おたふく手袋
BTパワーストレッチ ハイネックシャツ
身体にフィットするコンプレッション機能が保温性と機動性を高める。吸汗速乾加工とレイズドファブリックにより快適な着心地をキープ。
色
11.ブラック
混率(%)
ポリエステル90・ポリウレタン10
内容量
1枚
全7種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
胸囲(cm)
選択してください
80-88
88-96
96-104
104-112
108-116
112-120
116-124
身長(cm)
155-165
165-175
175-185
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03453821
JW-170
S
80-88
155-165
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03453839
JW-170
3L
108-116
175-185
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03453857
JW-170
LL
104-112
175-185
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03454058
JW-170
4L
112-120
175-185
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03454232
JW-170
L
96-104
175-185
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03454512
JW-170
5L
116-124
175-185
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03454548
JW-170
M
88-96
165-175
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください