JW-170 BTパワーストレッチ ハイネックシャツ おたふく手袋 03454232

JW-170 BTパワーストレッチ ハイネックシャツ おたふく手袋 03454232
JW-170 BTパワーストレッチ ハイネックシャツ おたふく手袋 03454232
JW-170 BTパワーストレッチ ハイネックシャツ おたふく手袋 03454232
JW-170 BTパワーストレッチ ハイネックシャツ おたふく手袋 03454232
JW-170 BTパワーストレッチ ハイネックシャツ おたふく手袋 03454232
JW-170 BTパワーストレッチ ハイネックシャツ おたふく手袋 03454232
JW-170 BTパワーストレッチ ハイネックシャツ おたふく手袋 03454232

BTパワーストレッチ ハイネックシャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード03454232品番JW-170
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

身体にフィットするコンプレッション機能が保温性と機動性を高める。吸汗速乾加工とレイズドファブリックにより快適な着心地をキープ。

サイズ
L
胸囲(cm)
96-104
身長(cm)
175-185
色
11.ブラック
混率(%)
ポリエステル90・ポリウレタン10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする