曜日別特売

パーツキャビネット

パーツキャビネット - エスコパーツキャビネット - エスコパーツキャビネット - エスコ

EA661CM-21×2、EA661CM-23×2。
拡張性に優れ、スリット連結で増設が容易です。
ラベル付。

仕様
●材質:ポリスチレン●サイズ:450×133×338(H)mm●引出し:8列6段+4列6段●引き出し内寸:小:48×114.5×24(H)mm、大:103×114.5×24(H)mm
内容量
1セット
関連資料:RoHS(0.04MB)
注意
※【お客様組立品】
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76546795EA661CM-42
オープン
¥14,200
¥15,620(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする