多入力DC電子負荷装置 シングルチャンネルタイプ (0~500V 0~10A 350W)

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03457872
品番
PEL-2041B
参考基準価格(税別)¥320,000販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
¥319,800

メインフレームとプラグインタイプの負荷モジュールによる柔軟な構成
メインフレームで最大8チャネルの複数の独立した負荷入力
負荷容量を増やすための入力の並列接続
繰り返し試験の作業手順を作成するプログラム機能
高速負荷シミュレーションを行うシーケンス機能
OPP/OCP/OVP/OTP 保護機能
アナログ制御コネクタを介したチャンネルごとの外部制御と監視
マルチインタフェース
USB、RS-232C、LAN(オプション)、GP-IB (オプション)

電圧
入力AC:100-120Vac / 200-240Vac ±10%, 周波数: 47~63Hz(90-132Vac / 180-250Vac)、過渡過:2500V
質量(g)
約28.4(全負荷モジュール搭載時)
消費電力
250VA Max
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(最大寸法)435.4 x 177 x 533.3(435.4 x 195.3 x 554.1)
保存温度(℃)
-10℃ to 70℃
使用環境温度(℃)
0℃ to 40℃
保存湿度範囲
< 90% RH
標高(m)
2000まで
ヒューズ
T3.15A/250V
使用場所
保存環境:室内、直射日光の当たらない場所、ほこりのない場所、導電性の汚染がほとんどない場所。汚染度2、測定カテゴリI
使用環境湿度(%)
0 to 85% RH
搭載可能モジュール数(台)
負荷:4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする