多入力DC電子負荷装置 シングルチャンネルタイプ (0~80V 0~70A 350W)PEL-2040B

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03457707
品番
PEL-2040B
参考基準価格(税別)¥228,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
¥219,800

メインフレームとプラグインタイプの負荷モジュールによる柔軟な構成
メインフレームで最大8チャネルの複数の独立した負荷入力
負荷容量を増やすための入力の並列接続
繰り返し試験の作業手順を作成するプログラム機能
高速負荷シミュレーションを行うシーケンス機能
OPP/OCP/OVP/OTP 保護機能
アナログ制御コネクタを介したチャンネルごとの外部制御と監視
マルチインタフェース
USB、RS-232C、LAN(オプション)、GP-IB (オプション)

適合
固定値:385W
質量(kg)
約3.8k
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
81.6 x 171.2 x 446.8(最大 475)
分解能
【過電力保護(OPP)】1.75W【過電流保護(OCP)】0.025A【過電圧保護(OVP)】1.25V
機能
(SHORT)【CCモード】1Aレンジ: 1.1A、10Aレンジ: 11A【CVモード】約0V【CRモード】200kΩレンジ: 50Ω、5kΩレンジ: 1.25Ω
レンジ
【過電力保護(OPP)】1.75~357W【過電流保護(OCP)】0.125~10.2A【過電圧保護(OVP)】2.5~510V
温度係数
100ppm/℃
確度
設定:【過電力保護(OPP)】± (2%set + 0.25%F.S.)【過電流保護(OCP)】± (2%set + 0.25%F.S.)【過電圧保護(OVP)】± (2%set + 0.25%F.S.)【定電力保護(CPP)】±5% of 385W
抵抗値
負荷入力:500kΩtyp(Load off)
過熱保護装置
約85℃(OTP)
動作温度範囲(℃)
O℃~40℃

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする