- 室内用ドア装飾シート 明和グラビア 03459640

- 室内用ドア装飾シート 明和グラビア 03459640
- 室内用ドア装飾シート 明和グラビア 03459640

室内用ドア装飾シート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
03459640
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
¥6,898

カーテンのレールのランナーを利用して取り付けるカーテンライナーです。
ガラス側に設置し、使用しているカーテンと窓の隙間等を遮ることで、熱気・冷気の侵入を遮断し、冷暖房効率をアップします。
室内からの見た目は損なわず使用できます。
紫外線をカットし、光は通す採光タイプなので室内が暗くなりにくいです。(UVカット率99% 光の透過率90%)
抗菌・防カビ加工で湿気や結露によるカビの発生を抑え、清潔に使用できます。

材質
表面:塩化ビニル樹脂・中間層:ポリエステル・粘着剤:アクリル系樹脂・保護フィルム:ポリエステル
色
(BR)ブラウン
品番
DOD-05 チェリー
質量(g)
800
寸法(cm)
88×210
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする