- 断熱カーテンライナー 明和グラビア 03459579

- 断熱カーテンライナー 明和グラビア 03459579
- 断熱カーテンライナー 明和グラビア 03459579
- 断熱カーテンライナー 明和グラビア 03459579

断熱カーテンライナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
03459579
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

特長

付属品
Sカン:14個入
材質
本体:塩化ビニル樹脂・Sカン:ポリアセタール
色
(W)ホワイト
品番
採光タイプ
寸法(cm)
100x200x2枚セット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする