細田電器産業
サンピ―キャップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30個)
注文コード
03465852
品番
サンピーキャップ 36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ネジ切り不要
ビス止め不要
作業が早い
低コストを実現
材質
ポリエチレン
寸法A(mm)
45.5
寸法B2(mm)
36
寸法H1(mm)
34.8
寸法B1(mm)
32.8
寸法H2(mm)
38.7
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表