ALLWAYS
あらゆるシーンで、いつでも使えるスタイリッシュなマルチペダル
脚にヒットしたときのダメージが少ないデザインのスパイクピンを採用。シューズに与えるダメージも少ないので、スニーカーはもちろん、通勤用のビジネスシューズでも気軽に使えます。
交換が可能なスパイクピンはスチール製。耐食性の高いメッキ加工が施されています。
シューズの形状を考慮し、ペダル中心に向かってわずかに凹状にデザインされたコンケーブ設計を採用。これにより吸いつくように足位置を安定させ、鋭いスパイクピンでなくとも高いグリップ力をもたらします。
トリプルシールドベアリングによるなめらかな回転性能が、快適なペダリングを提供します。
ショットブラスト仕上げにより、個性的でスタイリッシュな外観を演出しました。
クリップレスストラップの取り付けが可能です。
- 仕様
- 【踏み面】両面
- 寸法(mm)
- 84×110 (有効踏面:92)
- 色
- シルバー
- 取付
- 【リフレクター】取付不可【トウクリップ装着】不可
- 質量(g)
- 381
- ベアリング
- トリプルシールドベアリング
- 材質(ボディ)
- アルミ
- 内容量
- 1ペア
注意
※ベアリングはメンテナンスフリーとなります。分解はしないでください。※キャップはベアリング調整も担っておりますので、開封するとガタつきの原因になる可能性がございます。ご注意ください。
自転車部品 の新着商品
カテゴリ























