SUS316 PTソケット 32A
PTネジ仕様のテーパーソケットです。
材質には耐食性に優れたSUS316/316Lを採用しており、薬液・水・空気など各種流体配管に対応可能。
油圧・空圧・一般配管設備など幅広い用途にご使用いただけます。
- 材質
- SUS316・316L
- 流体
- 水・空気・油・溶液
- 呼び径
- PT 1-1/4
- 長さL(mm)
- 51
- 最高使用圧力(MPa)
- 2.00以下(-20℃~40℃)
- 対応材質
- SUS316・316L
- 外径(Do)(Φmm)
- 48.6
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※耐圧検査していない為、耐圧保障はしておりません。商品豆知識
ステンレス製ねじ込み継手 の新着商品
カテゴリ













