曜日別特売
00364432 非常用トイレ袋 くるくるトイレ 三和製作所 03483711

00364432 非常用トイレ袋 くるくるトイレ 三和製作所 03483711
00364432 非常用トイレ袋 くるくるトイレ 三和製作所 03483711
00364432 非常用トイレ袋 くるくるトイレ 三和製作所 03483711
00364432 非常用トイレ袋 くるくるトイレ 三和製作所 03483711

非常用トイレ袋 くるくるトイレ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03483711
品番
00364432
参考基準価格(税別)¥790販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
¥789

収納袋とポケットティッシュ2個がついたタイプ。

仕様
フラットプラスα3枚入+防臭袋+ティッシュ付
セット内容
トイレ袋×3、防臭袋×1、ポケットティッシュ×2
材質
トイレ袋:ポリエチレン、吸水シート:高吸収性ポリマー、セルロース、防臭袋:LLDPE
質量(g)
150

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする